Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.7500 po
- Diamètre extérieur6.2500 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale4034 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale7330 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKF047AR0 BRG
- Rayon du filet0.08 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729183503
- Poids2.26 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKF047AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement à billes à section mince KF047AR0 est doté d’un alésage droit de 4.7500 po, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 6.2500 po et d’une largeur de 0.7500 po, adapté aux dispositifs médicaux.