KF047CP0-RBC

RBC Bearings
KF047CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 4.7500 po, 6.2500 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110678
N° MFRKF047CP0-RBC
Prix1,625.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KF047CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 4.7500 po, 6.2500 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110678
N° MFRKF047CP0-RBC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,625.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KF047CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4.7500 po
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4310 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7500 po
  • Capacité de charge statique radiale
    6210 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3640 tr/min
  • Description
    KF047CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028107
  • CUP_NON
    637400028107
  • Poids
    2.2 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KF047CP0-RBC
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KF047CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 4.75 po, diamètre extérieur de 6.25 po, largeur de 0.75 po
  • Description longue
    Le roulement KF047CP0-RBC comprend un alésage de 4.7500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 6.2500 po, une largeur de 0.7500 po, adapté aux dispositifs de haute précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif