Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.7500 po
- Diamètre extérieur6.2500 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Angle de contact30 °
- Capacité de charge dynamique radiale5048 lbf
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge statique radiale6210 lbf
- Type de roulementRoulements de contact à quatre points
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.08 po
- SérieKF
- Normes respectéesAISI 52100
- DescriptionKF047XP0 BRG
- CUP_NON662729183855
- Poids2.20 lb
- Type de produitRoulements de contact à quatre points