Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage5.0000 po
- Diamètre extérieur6.5000 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale4101 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale7570 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKF050AR0 BRG
- Rayon du filet0.08 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729183916
- Poids2.37 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKF050AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement KF050AR0 comprend un alésage de 5.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un DE de 6.5000 po, une largeur de 0.7500 po, conçu pour un mouvement durable et précis.