KF065AR0
Roulement à billes à section mince - 6.5000 po d'alésage, 8.0000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110743
N° MFRKF065AR0
Prix2,105.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 6.5000 po d'alésage, 8.0000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110743
N° MFRKF065AR0
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
Votre prix2,105.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KF065AR0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    6.5000 po
  • Diamètre extérieur
    8.0000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4734 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge statique radiale
    9770 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Laiton
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Description
    KF065AR0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729184975
  • Poids
    2.94 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KF065AR0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    Roulement à billes à section mince KF065AR0 avec alésage de 6.5000 po, construction ouverte droite, diamètre extérieur de 8.0000 po et largeur de 0.7500 po, idéal pour les machines-outils.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif