Motion
KF075CP0
Roulement à billes à section mince - 7.5000 po d'alésage, 9.0000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110785
N° MFRKF075CP0
Prix2,688.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 7.5000 po d'alésage, 9.0000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110785
N° MFRKF075CP0
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
Prix2,688.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KF075CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur
    9.0000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Description
    KF075CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729281476
  • Poids
    3.40 lb
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KF075CP0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince KF075CP0 comprend un alésage de 7.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, 9.0000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, pour les applications rotatives à haute vitesse.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif