KF075XP0-RBC

RBC Bearings
KF075XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 7.5000 po d’alésage, 9.0000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00110792
N° MFRKF075XP0-RBC
Prix2,480.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KF075XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 7.5000 po d’alésage, 9.0000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00110792
N° MFRKF075XP0-RBC

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,480.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KF075XP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur
    9.0000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Composite
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10410 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7500 po
  • Capacité de charge statique radiale
    13680 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1450 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Description
    KF075XP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-3150, AISI 52100
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028398
  • CUP_NON
    637400028398
  • Poids
    3.4 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KF075XP0-RBC
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement min.
    -53.9 oC
  • Style
    Roulement de contact à quatre points
  • Type
    Roulement à billes à section mince
  • Type de roulement
    Roulement de contact à quatre points
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    Le roulement KF075XP0-RBC comprend un alésage de 7.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 9.0000 po, une largeur de 0.7500 po, utilisé dans les outils à haute vitesse.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif