KF080AR0
Roulement à billes à section mince - 8.0000 po d'alésage, 9.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110797
N° MFRKF080AR0
Prix2,665.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 8.0000 po d'alésage, 9.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110797
N° MFRKF080AR0
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
Votre prix2,665.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KF080AR0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    8.0000 po
  • Diamètre extérieur
    9.5000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5242 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge statique radiale
    11730 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Laiton
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Description
    KF080AR0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729120768
  • Poids
    3.61 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KF080AR0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    KF080AR0 offre un alésage droit de 8.0000 po, une conception ouverte, 9.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, bien adapté aux machines lourdes et aux convoyeurs.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif