Motion
KF090CP0-RBC

RBC Bearings
KF090CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 9.0000 po, 10.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110823
N° MFRKF090CP0-RBC
Prix2,438.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KF090CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 9.0000 po, 10.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110823
N° MFRKF090CP0-RBC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,438.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KF090CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    9.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.5000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5360 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7500 po
  • Capacité de charge statique radiale
    11000 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Description
    KF090CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028183
  • CUP_NON
    637400028183
  • Poids
    3.9 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KF090CP0-RBC
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KF090CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 9 po, diamètre extérieur de 10.5 po, largeur de 0.75 po
  • Description longue
    Le KF090CP0-RBC a un alésage de 9.0000 po, un type ouvert droit, un diamètre extérieur de 10.5000 po et une largeur de 0.7500 po pour les convoyeurs automatisés.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif