Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage10.0000 po
- Diamètre extérieur11.5000 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale5890 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale14420 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKF100AR0 BRG
- Rayon du filet0.08 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729121499
- Poids4.40 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKF100AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement KF100AR0 est doté d'un alésage de 10.0000 po, d'un alésage droit, d'une fermeture ouverte, d'un diamètre extérieur de 11.5000 po, d'une largeur de 0.7500 po, parfait pour les ensembles rotatifs de précision.