Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage10.0000 po
- Diamètre extérieur11.5000 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- DescriptionKF100CP0 BRG
- Rayon du filet0.08 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729278391
- Poids4.30 lb
- Angle de contactSans objet
- Numéro de catalogue du fabricantKF100CP0
- Type de jointOuvert
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueCe roulement à billes à section mince est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 10.0000 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 11.5000 po et une largeur globale de 0.7500 po dans les roulements à billes à section mince.