Motion
KF100CP0-RBC

RBC Bearings
KF100CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 10.0000 po, 11.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110841
N° MFRKF100CP0-RBC
Prix2,691.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KF100CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 10.0000 po, 11.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00110841
N° MFRKF100CP0-RBC
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
Votre prix2,691.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KF100CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10.0000 po
  • Diamètre extérieur
    11.5000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5550 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7500 po
  • Capacité de charge statique radiale
    12130 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1860 tr/min
  • Description
    KF100CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028190
  • CUP_NON
    637400028190
  • Poids
    4.3 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KF100CP0-RBC
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KF100CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 10 po, diamètre extérieur de 11.5 po, largeur de 0.75 po
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince KF100CP0-RBC comprend un alésage de 10.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 11.5000 po, une largeur de 0.7500 po, pour les machines robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif