Motion
KF110XP0-RBC

RBC Bearings
KF110XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 11.0000 po d’alésage, 12.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00110866
N° MFRKF110XP0-RBC
Prix3,030.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KF110XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 11.0000 po d’alésage, 12.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00110866
N° MFRKF110XP0-RBC
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
Votre prix3,030.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KF110XP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    11.0000 po
  • Diamètre extérieur
    12.5000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Laiton/Composite
  • Liquidation
    C0
  • Description
    KF110XP0 BRG
  • CUP_NON
    637400028435
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7500 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KF110XP0-RBC
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028435
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Rpm max.
    1020 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -53.9 oC
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7721 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13260 lbf
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    MIL-PRF-3150, AISI 52100
  • Style
    Roulement de contact à quatre points
  • Type
    Roulement à billes à section mince
  • Type de roulement
    Roulement de contact à quatre points
  • Poids
    4.8 lb
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince KF110XP0-RBC a un alésage de 11.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 12.5000 po, une largeur de 0.7500 po, conçu pour les outils de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif