Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage12.0000 po
- Diamètre extérieur13.5000 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale6487 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale17100 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKF120AR0 BRG
- Rayon du filet0.08 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729270050
- Poids5.20 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKF120AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement à billes à section mince KF120AR0 a un alésage de 12.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, 13.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, pour les entraînements industriels.