Aperçu
Description du fabricant
KF140AR0 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage14.0000 po
- Diamètre extérieur15.5000 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale7043 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale19790 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKF140AR0 BRG
- Rayon du filet0.08 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729122465
- Poids5.76 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKF140AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement KF140AR0 offre un alésage de 14.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 15.5000 po, une largeur de 0.7500 po, parfait pour l'aérospatiale et la machinerie de précision.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité