Motion
KF140XP0-RBC

RBC Bearings
KF140XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 14.0000 po d’alésage, 15.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00110901
N° MFRKF140XP0-RBC
Prix6,304.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KF140XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 14.0000 po d’alésage, 15.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00110901
N° MFRKF140XP0-RBC
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
Prix6,304.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KF140XP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    14.0000 po
  • Diamètre extérieur
    15.5000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Composite
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8775 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7500 po
  • Capacité de charge statique radiale
    16650 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    810 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Description
    KF140XP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-3150, AISI 52100
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028459
  • CUP_NON
    637400028459
  • Poids
    6 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KF140XP0-RBC
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement min.
    -53.9 oC
  • Style
    Roulement de contact à quatre points
  • Type
    Roulement à billes à section mince
  • Type de roulement
    Roulement de contact à quatre points
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince KF140XP0-RBC offre un alésage de 14.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 15.5000 po, une largeur de 0.7500 po, adapté aux machines de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif