Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Diamètre extérieur6.5000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Matériau de la cageLaiton/Composite
- Capacité de charge dynamique radiale8205 lbf
- Largeur de la bague intérieure1.0000 po
- Capacité de charge statique radiale8760 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2180 tr/min
- LiquidationC0
- DescriptionKG045XP0 BRG
- Rayon du filet0.08 po
- Normes respectéesMIL-PRF-3150, AISI 52100
- Température de fonctionnement maximale121.1 oC
- SérieRBC®
- Numéro CUP du fabricant637400029012
- CUP_NON637400029012
- Poids4 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKG045XP0-RBC
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Température de fonctionnement min.-53.9 oC
- StyleRoulement de contact à quatre points
- TypeRoulement à billes à section mince
- Type de roulementRoulement de contact à quatre points
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement KG045XP0-RBC a un alésage de 4.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 6.5000 po, une largeur de 1.0000 po, utilisé dans les systèmes d'automatisation d'usine.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation