Motion
KG047XP0-RBC

RBC Bearings
KG047XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 4.7500 po d’alésage, 6.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00110967
N° MFRKG047XP0-RBC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KG047XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 4.7500 po d’alésage, 6.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00110967
N° MFRKG047XP0-RBC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KG047XP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4.7500 po
  • Diamètre extérieur
    13.2500 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Angle de contact
    30 °
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8487 lbf
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge statique radiale
    9300 lbf
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau de la cage
    Laiton/Composite
  • Rpm max.
    2090 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Liquidation
    C0
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0000 po
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    MIL-PRF-3150, AISI 52100
  • Page de produit du fabricant
  • Description
    KG047XP0 BRG
  • Numéro CUP du fabricant
    637400029029
  • CUP_NON
    637400029029
  • Type de roulement
    Roulement de contact à quatre points
  • Poids
    4.1 lb
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement min.
    -53.9 oC
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Style
    Roulement de contact à quatre points
  • Type
    Roulement à billes à section mince
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif