Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage5.5000 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale7192 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale12320 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKG055AR0 BRG
- Rayon du filet0.08 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729185958
- Poids4.73 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKG055AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement KG055AR0 comporte un alésage de 5.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 7.5000 po, une largeur de 1.0000 po, idéal pour la robotique et les systèmes automatisés.