KG060CP0-RBC

RBC Bearings
KG060CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 6.0000 po, 8.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00111013
N° MFRKG060CP0-RBC
Prix2,950.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KG060CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 6.0000 po, 8.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00111013
N° MFRKG060CP0-RBC
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
Prix2,950.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KG060CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8390 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    1 po
  • Capacité de charge statique radiale
    11490 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2860 tr/min
  • Description
    KG060CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028824
  • CUP_NON
    637400028824
  • Poids
    5.1 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KG060CP0-RBC
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KG060CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - contact radial, type C - alésage 6 po, diamètre extérieur 8 po, largeur 1 po
  • Description longue
    Le roulement KG060CP0-RBC a un alésage de 6.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 8.0000 po, une largeur de 1.0000 po, pour la machinerie de précision et l'automatisation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif