KG080CP0-RBC

RBC Bearings
KG080CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 8.0000 po, 10.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00111086
N° MFRKG080CP0-RBC
Prix3,031.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KG080CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 8.0000 po, 10.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00111086
N° MFRKG080CP0-RBC
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
Prix3,031.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KG080CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    8.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9300 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    1 po
  • Capacité de charge statique radiale
    14770 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2220 tr/min
  • Description
    KG080CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028862
  • CUP_NON
    637400028862
  • Poids
    6.5 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KG080CP0-RBC
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KG080CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - contact radial, type C - alésage 8 po, diamètre extérieur 10 po, largeur 1 po
  • Description longue
    KG080CP0-RBC est un roulement à billes à section mince avec un alésage de 8.0000 po, une fermeture ouverte droite, un diamètre extérieur de 10.0000 po et une largeur de 1.0000 po pour la robotique industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif