Motion
KG100AR0-RBC

RBC Bearings
KG100AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 10.0000 po de diamètre, 12.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00111116
N° MFRKG100AR0-RBC
Prix4,644.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KG100AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 10.0000 po de diamètre, 12.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00111116
N° MFRKG100AR0-RBC
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
Prix4,644.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KG100AR0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10.0000 po
  • Diamètre extérieur
    12.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Laiton
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Liquidation
    C0
  • Description
    KG100AR0 BRG
  • CUP_NON
    637400028657
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KG100AR0-RBC
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028657
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    1820 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30620 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    60190 lbf
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    AISI 52100, MIL-PRF-3249
  • Type
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Poids
    7.9 lb
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KG100AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince KG100AR0-RBC offre un alésage de 10.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 12.0000 po, une largeur de 1.0000 po, conçu pour les tapis rotatifs lourds.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif