Motion
KG100CP0-RBC

RBC Bearings
KG100CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 10.0000 po, 12.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00111122
N° MFRKG100CP0-RBC
Prix3,519.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KG100CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 10.0000 po, 12.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00111122
N° MFRKG100CP0-RBC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,519.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KG100CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10.0000 po
  • Diamètre extérieur
    12.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10040 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    1 po
  • Capacité de charge statique radiale
    18060 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1820 tr/min
  • Description
    KG100CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028886
  • CUP_NON
    637400028886
  • Poids
    7.9 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KG100CP0-RBC
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KG100CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - contact radial, type C - alésage 10 po, diamètre extérieur 12 po, largeur 1 po
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince KG100CP0-RBC comprend un alésage de 10.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 12.0000 po, une largeur de 1.0000 po, conçu pour la robotique.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif