Aperçu
- Acier AISI 52100 sans sceau ni bouclier
- Épaisseur radiale de section transversale standard 1 po x largeur 1 po
- KAYDON Precision Classe 1 selon ABEC 1F
- Roulement à contact radial (type C) – un roulement à billes radial à une rangée de conception conventionnelle
- Il s’agit d’un assemblage de type Conrad, ce qui signifie qu’il est assemblé par déplacement excentrique de la course intérieure dans la course extérieure, ce qui permet l’insertion d’environ la moitié d’un complément complet de billes
- Bien que le roulement de type C soit conçu principalement pour une application à charge radiale, il peut être configuré pour accepter une certaine charge axiale (en butée) dans les deux sens
- Mais, si la poussée est une préoccupation, un ensemble de roulements à contact angulaire doit être envisagé pour l’application spécifique
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage11.0000 po
- Diamètre extérieur13.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- DescriptionKG110CP0 BRG
- Rayon du filet0.08 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729125145
- Poids8.60 lb
- Angle de contactSans objet
- Numéro de catalogue du fabricantKG110CP0
- Type de jointOuvert
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement KG110CP0 a un alésage de 11.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 13.0000 po, une largeur de 1.0000 po, convient aux applications à charge modérée.