Motion
KG110CP0-RBC

RBC Bearings
KG110CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 11.0000 po, 13.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00111140
N° MFRKG110CP0-RBC
Prix3,990.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KG110CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 11.0000 po, 13.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00111140
N° MFRKG110CP0-RBC
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
Prix3,990.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KG110CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    11.0000 po
  • Diamètre extérieur
    13.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10360 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    1 po
  • Capacité de charge statique radiale
    19700 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1670 tr/min
  • Description
    KG110CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028893
  • CUP_NON
    637400028893
  • Poids
    8.6 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KG110CP0-RBC
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KG110CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - contact radial, type C - alésage 11 po, diamètre extérieur 13 po, largeur 1 po
  • Description longue
    KG110CP0-RBC offre un alésage de 11.0000 po, une construction ouverte droite, un diamètre extérieur de 13.0000 po et une largeur de 1.0000 po, convenant à la robotique lourde.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif