Motion
KG140AR0
Roulement à billes à section mince - 14.0000 po d'alésage, 16.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00111174
N° MFRKG140AR0
Prix7,731.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 14.0000 po d'alésage, 16.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00111174
N° MFRKG140AR0
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
Prix7,731.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KG140AR0 BRG
  • Acier AISI 52100 sans sceau ni bouclier
  • Épaisseur radiale de section transversale standard 1 po x largeur 1 po
  • KAYDON Precision Classe 1 selon ABEC 1F
  • Roulement de contact angulaire (type A)
  • Le roulement de type A est également de conception conventionnelle avec un séparateur de poche circulaire et un angle de contact de 30° ainsi qu'environ 67 % d'un ensemble complet de billes
  • Le principal avantage du roulement de type A est qu'il offre une plus grande capacité de poussée qu'un roulement de type C ou de type X.
  • En raison de sa course extérieure contre-percée, les roulements de type A ont une capacité de poussée unidirectionnelle.
  • Par conséquent, ce roulement doit être monté par opposition à un autre roulement pour établir et maintenir l'angle de contact et pour soutenir les charges de poussée inverses

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    14.0000 po
  • Diamètre extérieur
    16.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11338 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge statique radiale
    28430 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Laiton
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Description
    KG140AR0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729281230
  • Poids
    10.90 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KG140AR0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    Le roulement KG140AR0 comporte un alésage de 14.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 16.0000 po, une largeur de 1.0000 po, idéal pour les outils aérospatiaux et de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif