Motion
KG160AR0-RBC

RBC Bearings
KG160AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 16.0000 po de diamètre, 18.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00111193
N° MFRKG160AR0-RBC
Prix10,269.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KG160AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 16.0000 po de diamètre, 18.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00111193
N° MFRKG160AR0-RBC

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10,269.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KG160AR0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    16.0000 po
  • Diamètre extérieur
    18.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35850 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    1 po
  • Capacité de charge statique radiale
    93020 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1180 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Description
    KG160AR0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    AISI 52100, MIL-PRF-3253
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028695
  • CUP_NON
    637400028695
  • Poids
    12.3 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KG160AR0-RBC
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KG160AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
  • Description longue
    KG160AR0-RBC offre un alésage de 16.0000 po, un type ouvert droit, un diamètre extérieur de 18.0000 po et une largeur de 1.0000 po pour la robotique robuste.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif