Motion
KG180CP0-RBC

RBC Bearings
KG180CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 18.0000 po, 20.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00111217
N° MFRKG180CP0-RBC
Prix12,242.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KG180CP0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 18.0000 po, 20.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00111217
N° MFRKG180CP0-RBC
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
Prix12,242.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KG180CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    18.0000 po
  • Diamètre extérieur
    20.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12367 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    1 po
  • Capacité de charge statique radiale
    31190 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1050 tr/min
  • Description
    KG180CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028930
  • CUP_NON
    637400028930
  • Poids
    13.7 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KG180CP0-RBC
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KG180CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - contact radial, type C - alésage 18 po, diamètre extérieur 20 po, largeur 1 po
  • Description longue
    Le roulement KG180CP0-RBC est doté d'un alésage de 18.0000 po, d'un alésage droit, d'une fermeture ouverte, d'un diamètre extérieur de 20.0000 po, d'une largeur de 1.0000 po, conçu pour les applications rotatives lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif