Motion
KG250AR0-RBC

RBC Bearings
KG250AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 25.0000 po de diamètre, 27.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00111248
N° MFRKG250AR0-RBC
Prix17,998.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KG250AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 25.0000 po de diamètre, 27.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00111248
N° MFRKG250AR0-RBC
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
Prix17,998.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KG250AR0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25.0000 po
  • Diamètre extérieur
    27.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41420 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    1 po
  • Capacité de charge statique radiale
    142300 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0000 po
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    770 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Description
    KG250AR0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    AISI 52100, MIL-PRF-3257
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    RBC®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028725
  • CUP_NON
    637400028725
  • Poids
    19.5 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KG250AR0-RBC
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KG250AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince KG250AR0-RBC a un alésage de 25.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 27.0000 po, une largeur de 1.0000 po, construit pour les machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif