Aperçu
- Acier AISI 52100 sans sceau ni bouclier
- Épaisseur radiale de section transversale standard 1 po x largeur 1 po
- KAYDON Precision Classe 1 selon ABEC 1F
- Roulement de contact angulaire (type A)
- Le roulement de type A est également de conception conventionnelle avec un séparateur de poche circulaire et un angle de contact de 30° ainsi qu'environ 67 % d'un ensemble complet de billes
- Le principal avantage du roulement de type A est qu'il offre une plus grande capacité de poussée qu'un roulement de type C ou de type X.
- En raison de sa course extérieure contre-percée, les roulements de type A ont une capacité de poussée unidirectionnelle.
- Par conséquent, ce roulement doit être monté par opposition à un autre roulement pour établir et maintenir l'angle de contact et pour soutenir les charges de poussée inverses
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35.0000 po
- Diamètre extérieur37.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale17982 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale68240 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKG350AR0 BRG
- Rayon du filet0.08 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729460932
- Poids26.20 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKG350AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueCe roulement à billes à section mince est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 35.0000 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 37.0000 po et une largeur globale de 1.0000 po dans les roulements à billes à section mince.