Motion
KG350AR0-RBC

RBC Bearings
KG350AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 35.0000 po de diamètre, 37.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00111276
N° MFRKG350AR0-RBC
Prix38,207.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KG350AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 35.0000 po de diamètre, 37.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00111276
N° MFRKG350AR0-RBC
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
Prix38,207.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KG350AR0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35.0000 po
  • Diamètre extérieur
    37.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge dynamique radiale
    50840 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    1 po
  • Capacité de charge statique radiale
    197000 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0000 po
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    560 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Description
    KG350AR0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    AISI 52100, MIL-PRF-3259
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    RBC®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028749
  • CUP_NON
    637400028749
  • Poids
    27.1 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KG350AR0-RBC
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KG350AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
  • Description longue
    Le roulement KG350AR0-RBC comprend un alésage de 35.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, 37.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, pour une automatisation robuste.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif