Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35.0000 po
- Diamètre extérieur37.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Dégagement interneC0
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Capacité de charge dynamique radiale17195 lbf
- Largeur de la bague intérieure1 po
- Capacité de charge statique radiale59100 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Cote de précisionABEC 1F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.560 tr/min
- DescriptionKG350CP0 BRG
- Rayon du filet0.08 po
- Normes respectéesMIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- SérieRBC®
- Numéro CUP du fabricant637400028978
- CUP_NON637400028978
- Poids27.1 lb
- Numéro de catalogue du fabricantKG350CP0-RBC
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Détails supplémentairesKG350CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - contact radial, type C - alésage 35 po, diamètre extérieur 37 po, largeur 1 po
- Description longueLe roulement KG350CP0-RBC comporte un alésage de 35.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 37.0000 po, une largeur de 1.0000 po, conçu pour les machines industrielles lourdes.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation