Motion
KG400AR0-RBC

RBC Bearings
KG400AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 40.0000 po de diamètre, 42.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00111294
N° MFRKG400AR0-RBC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KG400AR0-RBC

Roulement à billes à section mince - 40.0000 po de diamètre, 42.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00111294
N° MFRKG400AR0-RBC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KG400AR0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40.0000 po
  • Diamètre extérieur
    42.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge dynamique radiale
    55440 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    1 po
  • Capacité de charge statique radiale
    224400 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0000 po
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    490 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Description
    KG400AR0 BRG
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Normes respectées
    AISI 52100, MIL-PRF-3260
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    RBC®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400028756
  • CUP_NON
    637400028756
  • Poids
    30.8 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KG400AR0-RBC
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Type
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KG400AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince KG400AR0-RBC comprend un alésage de 40.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 42.0000 po, une largeur de 1.0000 po, idéal pour les grandes machines.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif