Motion
4180-32
Light Capacity Ball Transfer - 4180 Series, 1.0000 in Ball Dia., Stainless Steel Ball Material, C.R.S. Zinc Plate Housing Material, 125 lb Load Capacity
N° D’ARTICLE MI00111332
N° MFR4180-32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Light Capacity Ball Transfer - 4180 Series, 1.0000 in Ball Dia., Stainless Steel Ball Material, C.R.S. Zinc Plate Housing Material, 125 lb Load Capacity
N° D’ARTICLE MI00111332
N° MFR4180-32
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4180-32 BALL TRANSFER

Spécifications

  • Diamètre de la bille
    1.0000 po
  • Série
    4180
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Montage
    Montage à bride
  • Matériau du boîtier
    Plaque de zinc C.R.S.
  • Hauteur totale
    1.1875 po
  • Largeur totale
    1.8550 po
  • Matériel de soutien
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge maximale
    125 lb
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif