Aperçu
Spécifications
- Diamètre de la bille1.0000 po
- Série4240
- Matériau de la billeAcier au carbone
- MontageMontage sur montant
- Matériau du boîtierOxyde noir C.R.S.
- Longueur du goujon.720"
- Taille du filetage5/16-18
- Hauteur totale2.0760 po
- Largeur totale1.2031 po
- Matériel de soutienAcier au carbone
- Capacité de charge maximale125 lb
- CUP_NON662300330500
- Catalogue du fabricant