Motion
4242-03
Transfert de bille monté sur goujon de capacité légère - série 4240 , diamètre de bille de 1.0000 po, matériau de bille en acier au carbone, matériau de boîtier en oxyde noir C.R.S., capacité de charge de 125 lb
N° D’ARTICLE MI00111354
N° MFR4242-03
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transfert de bille monté sur goujon de capacité légère - série 4240 , diamètre de bille de 1.0000 po, matériau de bille en acier au carbone, matériau de boîtier en oxyde noir C.R.S., capacité de charge de 125 lb
N° D’ARTICLE MI00111354
N° MFR4242-03
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4242-03 BALL TRANSFER

Spécifications

  • Diamètre de la bille
    1.0000 po
  • Série
    4240
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Montage
    Montage sur montant
  • Matériau du boîtier
    Oxyde noir C.R.S.
  • Longueur du goujon
    .720"
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Hauteur totale
    2.0760 po
  • Largeur totale
    1.2031 po
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone
  • Capacité de charge maximale
    125 lb
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif