Aperçu
- Roulement sphérique série 22200
- Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
- Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
- Plus grand que le dégagement interne standard
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur85 mm
- Largeur totale23 mm
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Nombre de lignes1
- Température de fonctionnement maximale300° F
- Capacité de charge dynamique79.7 kN
- Tr/min maximum (graisse)2800 tr/min
- Rpm max.5600 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Matériau de la cageCage en acier
- Type de jointOuvert
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Cote de précisionISO 15-2086
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.039 po
- Série22200
- Numéro de catalogue du fabricantSB 22209 C3 W33
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166003173
- CUP_NON726166003173
- Dessin CAD
- Code d’harmonisation8482.30.0040
- Poids1.30 lb
- RevêtementSans revêtement
- Élément roulantRouleau sphérique
- Matériau du rouleau52100 Acier de roulement
- Matériel52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques