Aperçu
- Roulement sphérique série 22200
- Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
- Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
- Plus grand que le dégagement interne standard
- Alésage conique
Spécifications
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Type d’alésageConique 1:12
- Dessin CAD
- Matériau de la cageCage en acier
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureOuvert
- RevêtementSans revêtement
- Capacité de charge dynamique228 kN
- Rayon du filet0.079 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantSB 22217K C3 W33
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166006280
- CUP_NON726166006280
- Matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale300° F
- Rpm max.3000 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)1,500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur totale36 mm
- Cote de précisionISO 15-2008
- Matériau du rouleau52100 Acier de roulement
- Élément roulantRouleau sphérique
- Type de jointOuvert
- Série22200
- Poids5.90 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques