Aperçu
Description du fabricant
SB 22315 C3 W33 BRG
- Roulement sphérique série 22300
- Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
- Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
- Plus grand que le dégagement interne standard
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Largeur totale55 mm
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Température de fonctionnement maximale300° F
- Rpm max.2800 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Matériau de la cageCage en acier
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Cote de précisionISO 15-2008
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.079 po
- Série223
- Numéro de catalogue du fabricantSB 22315 C3 W33
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166011352
- CUP_NON726166011352
- Dessin CAD
- Poids11.90 lb
- Matériau du rouleau52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité