Aperçu
- Roulement sphérique série 22300
- Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
- Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
- Dégagement interne standard
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Diamètre extérieur180 mm
- Largeur totale60 mm
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneCN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Température de fonctionnement maximale300° F
- Rpm max.2500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Matériau de la cageCage en acier
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Cote de précisionP0 | ISO 15-2008
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.098 po
- Série22300
- Numéro de catalogue du fabricantSB 22317 W33
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166011703
- Dessin CAD
- Matériau du rouleau52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques