Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
462826 VAF

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 520 mm, largeur 241.30 mm, alésage droit, ouvert, spécial
N° D’ARTICLE MI00111837
N° MFR462826 VAF

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
462826 VAF BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    520 mm
  • Largeur totale
    241.30 mm
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    Spécial
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans les anneaux intérieurs et extérieurs
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Application
    Service intensif
  • Série
    0
  • CUP_NON
    7316577036384
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues