Z-527870.04.DRGL

FAG (Schaeffler)
Z-527870.04.DRGL

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 600 mm, largeur 11.0000 po, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00111839
N° MFRZ-527870.04.DRGL
Prix223,002.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
Z-527870.04.DRGL

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 600 mm, largeur 11.0000 po, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00111839
N° MFRZ-527870.04.DRGL
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
Prix223,002.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
Z-527870.04.DRGL

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    600 mm
  • Largeur totale
    11.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    2240000 kN
  • Capacité de charge statique
    3850000 N
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    200 mm
  • Série
    527
  • CUP_NON
    4012801304580
  • Poids
    726.00 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues