22217 EK/VA751

SKF
22217 EK/VA751

Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, spécial
N° D’ARTICLE MI00111874
N° MFR22217 EK/VA751
Prix2,595.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22217 EK/VA751

Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, spécial
N° D’ARTICLE MI00111874
N° MFR22217 EK/VA751
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
Votre prix2,595.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22217 EKVA751 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, presse à imprimer

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    Spécial
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Capacité de charge dynamique
    65419 lbf
  • Capacité de charge statique
    73063 lbf
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Série
    222
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571734170
  • CUP_NON
    7316571734170
  • Poids
    5.93 lb
  • Revêtement
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, presse à imprimer
  • ABEC
    ABEC 5
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues