101HCDUM
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 8 mm, contact de 15 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI00111940
N° MFR101HCDUM
Prix892.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 8 mm, contact de 15 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI00111940
N° MFR101HCDUM
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
Prix892.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
101HCDUM O-11

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4.75 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    2.6 kN
  • Rpm max.
    85000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    100
  • CUP_NON
    4054364970109
  • Description
    101HCDUM O-11
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues