Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur75 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureSimplement scellé
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale27.5 kN
- Capacité de charge statique radiale21.2 kN
- Rpm max.30000 tr/min
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet1 mm
- Série100
- CUP_NON4054364970918
- Description109HCDUH O-11
- Poids1.01 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de traitement de l’eauMotion a collaboré avec le partenaire de fabrication Schaeffler pour spécifier des roulements qui s’adaptent à des charges accrues tout en prolongeant les intervalles d’entretien et en réduisant les temps d’arrêt.
Voir la documentation
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent de nombreuses caractéristiques de conception qui répondent aux exigences uniques des roulements à rouleaux sphériques avec des diamètres extérieurs de 320 mm et plus, généralement utilisés dans les machines à papier.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes conditions de fonctionnement difficiles de la production et du traitement métallurgiques imposent des exigences strictes sur la performance et la sécurité opérationnelle de tous les composants utilisés.
Voir la documentation