Motion
2MM9112WI DUH

Timken (Fafnir)
2MM9112WI DUH

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 60 mm diamètre d’alésage, 95 mm diamètre extérieur 18 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112021
N° MFR2MM9112WI DUH
Prix2,469.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
2MM9112WI DUH

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 60 mm diamètre d’alésage, 95 mm diamètre extérieur 18 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112021
N° MFR2MM9112WI DUH
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
Prix2,469.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2MM9112WI DUH XTRA PRÉCISION BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8730 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6860 lbf
  • Rpm max.
    13600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    2MM9100WI
  • Normes respectées
    ABMA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796072602
  • CUP_NON
    087796072602
  • Description
    2MM9112WI DUH XTRA PRÉCISION BRG
  • Poids
    1.84 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif