Motion
2MM9124WI DUH

Timken (Fafnir)
2MM9124WI DUH

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 120 mm diamètre d’alésage, 180 mm diamètre extérieur 28 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112168
N° MFR2MM9124WI DUH
Prix9,924.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
2MM9124WI DUH

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 120 mm diamètre d’alésage, 180 mm diamètre extérieur 28 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112168
N° MFR2MM9124WI DUH
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
Prix9,924.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2MM9124WI CR DUH XTRA PRÉCISION BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    15 °
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Description
    2MM9124WI CR DUH XTRA PRÉCISION BRG
  • Rayon du filet
    2 mm
  • CUP_NON
    087796073203
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796073203
  • Rpm max.
    6900 tr/min
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24400 lbf
  • Série
    2MM9100WI
  • Normes respectées
    ABMA
  • Poids
    9.62 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif