Motion
2MM9126WICRDUH

Timken (Fafnir)
2MM9126WICRDUH

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 66 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112188
N° MFR2MM9126WICRDUH
Prix13,203.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
2MM9126WICRDUH

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 66 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112188
N° MFR2MM9126WICRDUH
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
Prix13,203.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2MM9126WI DUH XTRA PRÉCISION BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    66 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Numéro CUP du fabricant
    087796073258
  • CUP_NON
    087796073258
  • Description
    2MM9126WI DUH XTRA PRÉCISION BRG
  • Poids
    14.78 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif