Motion
7207A5TRDULP4Y

NSK
7207A5TRDULP4Y

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 35 mm diamètre d’alésage, 72 mm diamètre extérieur 17 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112260
N° MFR7207A5TRDULP4Y
Prix1,225.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7207A5TRDULP4Y

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 35 mm diamètre d’alésage, 72 mm diamètre extérieur 17 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112260
N° MFR7207A5TRDULP4Y

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,225.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7207A5TRDULP4Y (ANCIEN 7207ETDULP4)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    30 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3050 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2050 kgf
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine synthétique
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    72
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176581106
  • CUP_NON
    029176581106
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    7207A5TRDULP4Y (ANCIEN 7207ETDULP4)
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Hauteur totale
    34 mm
  • Poids
    1.23 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif