Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale36 mm
- Poids1.64 lb
- Type duplexMise à la terre de chasse universelle
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- ConfigurationDeux
- Dégagement interneC0
- Type de fermetureOuvert
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Capacité de charge dynamique radiale7000 lbf
- Capacité de charge statique radiale5900 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Rpm max.11000 tr/min
- Cote de précisionClasse ISO 4
- Matériau de la cageNylon
- Type de cageFibre de verre renforcée
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de la bague intérieure18 mm
- Régime maximum (huile)20720 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)12960 tr/min
- DescriptionPAIRE BRG 7011CGD2/GNP4
- Largeur de l’anneau extérieur18 mm
- Rayon du filet1.1 mm
- Série70
- Page de produit du fabricant
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482.10.5028
- Numéro CUP du fabricant4547359431308
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.